※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×75 (+)六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41843715 8×75 (+)六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41843715

(+)六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード41843715 品番8×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 長さ(mm)75 材質ステンレス 寸法S(mm)12 頭部形状六角 寸法K(mm)5.5 寸法u(mm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41843715 8×75 41738331 8×75 (+)六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 (+)六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 1パック(2個) 659
欠品中
税込725
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41843697
2015-03-04
用途:
病院設備機器の取付
三起設備工業株式会社 様 (建設業・工事業)

六角コーチスクリュー(ステンレス)は少なくて
モノタロウさんでやっと見つけました。
ありがとう御座います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1357:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする