Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□450埋込下面開放点灯部白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
21
注文コード
41843814
品番
NNFK33251JLA9
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
□350
消費電力(W)
21
光束(Lm)
2760
調光方式
約10〜100%連続調光型
色温度(K)
4000
光源色
白色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可