※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ジョイントコネクター丸ナット(+-) (亜鉛/ダイカスト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
41844801
品番
6×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
13
材質
亜鉛/ダイカスト
寸法L1(mm)
8
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
10
適合ドライバー
±
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41844801
6×13
41738006
6×13
ジョイントコネクター丸ナット(+-) (亜鉛/ダイカスト)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました