※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ジョイントコネクター丸ナット(+-) (亜鉛/ダイカスト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
41844817
品番
6×16
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
16
材質
亜鉛/ダイカスト
寸法L1(mm)
10
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
10
適合ドライバー
±