※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41844826
品番
6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
12
寸法l(mm)
8
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法d1(Φmm)
17
寸法d2(Φmm)
9
寸法h(mm)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41844826
6×12
41737884
6×12
ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました