※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41844896
品番
6×17
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
17
寸法B(mm)
4
寸法l(mm)
13
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
寸法d1(Φmm)
17
寸法d2(Φmm)
9
寸法h(mm)
2