画像準備中

LED□650直付乳白パネル点灯部白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41845029 品番 NNFK48401JLA9
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
グリーン購入法適合 タイプ□650 消費電力(W)60 色温度(K)4000 光源色白色 光束(Lm)8030 調光方式約10〜100%連続調光型 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする