Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□650直付乳白パネル点灯部白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41845047
品番
NNFK48501LA9
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
タイプ
□650
消費電力(W)
78
色温度(K)
4000
光源色
白色
光束(Lm)
10670
調光方式
約10〜100%連続調光型
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可