Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LEDスクエア光源埋込12000調光昼白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41845056
品番
NNL1100ENLA9
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
タイプ
□600
消費電力(W)
74.5
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
12000
調光方式
約10〜100%連続調光型
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可