※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 鬼目ナット
鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41845133
品番
3×5.5
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
5.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
4.1〜4.5
表面処理
三価ホワイト
寸法l(mm)
3.5
寸法d2(Φmm)
6
寸法d3(Φmm)
4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。