※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 鬼目ナット
鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
41845142
品番
3×8.5
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
4.1〜4.5
表面処理
三価ホワイト
寸法l(mm)
4
寸法d2(Φmm)
6
寸法d3(Φmm)
4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。