※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 鬼目ナット
鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
41845194
品番
6×13
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1.0
長さ(mm)
13
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
8.6〜9
表面処理
三価ホワイト
寸法l(mm)
7
寸法d2(Φmm)
12
寸法d3(Φmm)
9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。