※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10 鬼目ナット Bタイプ (三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41845246 5×10 鬼目ナット Bタイプ (三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41845246

鬼目ナット Bタイプ (三価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 41845246 品番 5×10
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)10 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)7.1〜7.5 表面処理三価ホワイト 寸法l(mm)7 寸法d1(Φmm)12.5 寸法d2(Φmm)10 寸法h(mm)2 寸法d3(Φmm)7.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41845237
2017-06-07
用途:
スピーカーBOX製作時

スピーカーBOX製作の際、ユニットをしっかりバッフルに固定する時にナット(鬼目ナット)板材に打ち込みます。このナットが外れるのは致命傷ですがその様なトラブルが無く安心して使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
243:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする