大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 鬼目ナット
鬼目ナット Bタイプ (三価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41845273
品番
6×12.5
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1.0
長さ(mm)
12.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
8.6〜9
表面処理
三価ホワイト
寸法l(mm)
8.5
寸法d1(Φmm)
14.5
寸法d2(Φmm)
12
寸法h(mm)
2.5
寸法d3(Φmm)
9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。