Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
LDL40×1灯 笠なし型 器具のみ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41845363
品番
NNF41030JLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
起動形式
非調光
電圧(V)
100〜242
定格消費電力(W)
20
器具・セット
器具のみ
グリーン購入法
適合
調光の可否
×