※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×13 鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41845492 6×13 鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41845492

鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(小箱)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 41845492 品番 6×13
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)13 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)8.7〜9 表面処理三価ホワイト 寸法l(mm)10 寸法d2(Φmm)12 寸法d3(Φmm)7.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
木工
卸売・小売業

造りもしっかりしていて、十分使用の耐える物で満足でした。

対象商品:
41845501
2021-02-09
用途:
木工用に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

何回もリピートしています。
食い込み良く、作業しやすいです。
集成材にに使用しています。割れることもあまりなく、丁度良いサイズで重宝しています。

対象商品:
41845483
2018-06-21
用途:
改装作業
その他業種

木材への食い付きがとても良い。適正サイズの下穴をあければ、ねじ込みはスムーズでまっすぐに下地へ入っていきます。パックで買って満足な使用感だったので箱で追加注文しました。

対象商品:
41845535
2018-11-26
用途:
家具の修理に使用

劣悪品は六角レンチでしめているときに割れてしまうことがあるが、
これについては割れることも無く安心して使用できる。
数量もちょうどいい。

1人が参考にしています
対象商品:
41845492
2017-10-28
用途:
組立式家具に使用致しました!
製造業

今迄同じ物を使ってましたがこちらが安かったのでまとめ買いしました!この鬼目ナットが一番強く重宝しております。

対象商品:
41845501
2023-07-15
用途:
組み立て式家具の制作
製造業

連結ボルトとセットで使用しています。材質もしっかりしていていままで何箱も使いましたが、ユーザー様からのクレームは皆無です。

対象商品:
41845501
2016-08-16
用途:
テーブルの脚の取り付け

単価が安く質も良いです。また購入させていただきます。

対象商品:
41845535
2015-10-31
用途:
家具の固定

もう少し安くなると助かります。
使用には問題なく、家具固定には使いやすいアイテムです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
908:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする