大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 鬼目ナット
鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
41845657
品番
6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
8.5〜8.9
表面処理
三価ホワイト
寸法l(mm)
17
寸法d2(Φmm)
11.5
寸法d3(Φmm)
8.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41845657
6×20
41755341
6×20
鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました