※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
LDL40X2給電部品ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41845887
品番
NNF42991LE9
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、XFL329BT用・XFL329BV用・2灯用・直管LEDランプ用、適合反射板アダプタセット:NNFK42660、交換適合器具:埋込XFL329BT、交換適合器具:埋込XFL329BV
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)
電圧(V)
100〜242
器具・セット
器具のみ
調光の可否
否