六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM6 注文コード41845946 品番6×90
販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はねじの呼び・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る

ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。

ねじの呼びM6 長さ(mm)90 寸法L(mm)90 材質ステンレス 寸法S(mm)(最大)10/(最小)9.4 頭部形状六角 寸法K(mm)(最大)4.6/(最小)3.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41846393
2023-11-29
用途:
金具の取付に

安価なうえ、ちょうどいい数量だったので大変助かりました。

対象商品:
41846235
2023-02-01
用途:
ひさしを後付けで取り付ける時
ケノフィックスジャパン株式会社 様 (卸売・小売業)

木の柱に確実に食い込んで固定できるので助かります。

対象商品:
41846192
2021-12-04
用途:
キャスター付け
めがねのイトウ 様

使いやすいくて頑丈です満足です。
また注文したいです。

対象商品:
41846375
2021-06-24
用途:
家具の組み立て
株式会社ベルデ 様

このサイズのコーチスクリューは、なかなか手に入らないので、助かります。

対象商品:
41846226
2019-04-08
用途:
垂木の留め付け

このサイズの品物は他で探してもなかなか見つからないので助かりました。品質も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
41846226
2016-07-10
用途:
太陽光パネルの固定、(木質架台への)
建設業・工事業

した穴を開ける必要があったが、取り付けは、トルクを弱めにし、ワッシャのヘタレルのを確認して、手締めという作業手順を要したが、ねじピッチがもう少し、小さければよかったが、そこは、要領でカバー。

対象商品:
41846131
2013-09-14
用途:
ウッドデッキ

インパックトドリルで使用しましたが、なめる、切れるで、軟らかすぎる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4499:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする