※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD 40形LED本体コーナーライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41846359 品番NNLK41521J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 長さ(mm)1245 幅(mm)120 材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする