※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD 40形LED本体埋込

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様天井埋込型、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用、連結用器具 NNLK41711 (連結中用)、連結用器具 NNLK41712 (連結右用)、連結用器具 NNLK41713 (連結左用) 注文コード41846368 品番NNLK41710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様天井埋込型、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用、連結用器具 NNLK41711 (連結中用)、連結用器具 NNLK41712 (連結右用)、連結用器具 NNLK41713 (連結左用) 材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41846368 NNLK41710 11286829 NNLK41710J iD 40形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック) iD 40形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック) 1台 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする