iD 40形LED本体埋込

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様天井埋込型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用、単体連結の場合は、連結金具(NNFK91001)をご使用ください。連結用器具 NNLK41716J (連結中用)、連結用器具 NNLK41717J (連結右用)、連結用器具 NNLK41718J (連結左用) 注文コード41846404 品番NNLK41715J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様天井埋込型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用、単体連結の場合は、連結金具(NNFK91001)をご使用ください。連結用器具 NNLK41716J (連結中用)、連結用器具 NNLK41717J (連結右用)、連結用器具 NNLK41718J (連結左用) 材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)49

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41846404 NNLK41715J 70823314 NNLK41715J 一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体 Panasonic(パナソニック) 一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体 Panasonic(パナソニック) 1台 3,798
欠品中
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする