iD 40形LED本体埋込

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様天井埋込型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用、単体連結の場合は、連結金具(NNFK91001)をご使用ください。連結用器具: NNLK41720J (連結中用)、連結用器具 NNLK41721J (連結右用)、連結用器具 NNLK41722J (連結左用) 注文コード41846447 品番NNLK41719J
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様天井埋込型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用、単体連結の場合は、連結金具(NNFK91001)をご使用ください。連結用器具: NNLK41720J (連結中用)、連結用器具 NNLK41721J (連結右用)、連結用器具 NNLK41722J (連結左用) 材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする