※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iD 110形LED本体直付Dスタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41846614
品番
NNLK81515
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
天井直付型、適合ガード:FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)
2438
幅(mm)
150
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板(白色)