※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD 110形LED本体反射笠付型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41846623 品番NNLK81517
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様天井直付型、適合ガード:FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。 長さ(mm)2413 幅(mm)150 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする