※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iD 110形LED本体埋込
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41846639
品番
NNLK81715
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
天井埋込型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
材質/仕上
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
2445
埋込高(mm)
54