iD 20形LED本体直付Dスタイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41846709 品番NNLK21515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 仕様電源ユニット内蔵 適合400ピッチ、550ピッチのボルト(起動方式RZは400ピッチのみ、LAは550のみ) 長さ(mm)632 幅(mm)150 質量(kg)1.1 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ20形 直付型 種類逆富士型 寸法(幅W×長さL)(mm)150×632 光源寿命40000時間(光束維持率85%)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41846709 NNLK21515 71222893 NNLK21515J 画像準備中 一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック) 1台 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41846709
2020-06-05
用途:
物置の照明
製造業

ライト部とベースが別購入であることがわからなかった
ベースの適合がわからなかったので別途調べた
一覧表などが提示してあると助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする