※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD 20形LED本体埋込

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41846727 品番NNLK21710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様天井埋込型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。 材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)617 埋込高(mm)65
注意
※ライトバー別売。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41846727 NNLK21710 11286838 NNLK21710J iD 20形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック) iD 20形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック) 1台 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする