Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iD 20形LED本体埋込
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41846736
品番
NNLK21715
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
天井埋込型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
617
埋込高(mm)
49
注意
※ライトバー別売。