Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41846815
品番
FSK80000
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
仕様
旧本体と現行ライトバー接続用
材質
コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線
質量(kg)
0.01
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。