Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
iD 互換コネクタ(本体:新、LB:旧)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41846824
品番
FSK80010
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
仕様
現行本体と旧ライトバー接続用
材質
コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線
質量(kg)
0.01
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。