※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×35 FRXHEX (SUS410)(小箱) 大阪魂 41847373 5×35 FRXHEX (SUS410)(小箱) 大阪魂 41847373

FRXHEX (SUS410)(小箱)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード41847373 品番5×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 長さ(mm)35 材質SUS410 六角対辺(mm)8.0 種類FRX HEX 寸法H(mm)4.5 適合板厚(mm)2.8〜4.5 寸法dk(mm)10.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41847373 5×35 41734777 5×35 FRXHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂 FRXHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂 1パック(10個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41847416
2022-02-24
用途:
鋼材固定
日成メンテナンス株式会社 様

品質にばらつきが有り、3.2の鋼材に直固定した時点でビスきり先が負けてしまい固定出来ないビスがいくつかありました。

1人が参考にしています
対象商品:
41847416
2020-03-10
用途:
鉄フレームt=2に穴を開けてその先の材料と止める。
徳本峠小屋 様 (サービス業)

材料が鉄のHexネジを使っていたが、2019冬場の低温脆性でHexネジの頭が飛ぶ現象が起きたので、Hexネジ材をステンレスに変更した。2020冬場では、どうなっているのか?
機会があれば、報告します。(長野県なので低温が半端ではないところで使っています)

対象商品:
41847346
2019-07-07
用途:
太陽光発電の部材取付
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味や精度も良いですし、表面処理も高級感があり写真で見るよりも素晴らしいです。さすが日本製。

ただ、今は要望を出して六角対辺の寸法を記載してもらいましたが、私も購入時dk10.5としか記載が無いので11mmソケットを購入したところ実際には8mmでした。
寸法表示はこの商品に限らずしっかりして欲しいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
41847355
2019-02-27
用途:
家屋外装
一般財団法人尾道海技学院 様

アルミパイプの固定で使用しましたが、使い勝手は良いですよ。

対象商品:
41847355
2018-04-18
用途:
ビニールハウスの補修
農・林・水産業

dk10.5とありますが8mmです。同時に買った11mmのソケットが無駄になりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの製品は製品確認しましたが、寸法dk10.5の製品になります。
8mmが届いた場合、仕様が異なっている製品が届いた可能性がございます。恐れ入りますが、今一度ご確認頂けますでしょうか。
また何かございましたら、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
41847434
2017-02-19
用途:
太陽工のPCS架台取り付け用
野村電気株式会社 様

ピットもセットで販売してほしい

    フィットするビットなく 落とし作業効率低下また
        厳冬期のため  手袋はいた状態で施工したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3989:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする