大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRXシールHEX (SUS410)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
長さ(mm)
25
注文コード
41847592
品番
5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
材質
SUS410
種類
FRXシールHEX
寸法H(mm)
4.5
適合板厚(mm)
2.8〜4.5
寸法B(mm)
8
寸法h(mm)
4.8
寸法dk(mm)
12.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41847592
5×25
41735075
5×25
FRXシールHEX (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました