FRXシールHEX (SUS410)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 長さ(mm)35 注文コード41847601 品番5×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は長さ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 長さ(mm)35 材質SUS410 種類FRXシールHEX 寸法H(mm)4.5 適合板厚(mm)2.8〜4.5 寸法B(mm)8 寸法h(mm)4.8 寸法dk(mm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41847601 5×35 41735084 5×35 FRXシールHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂 FRXシールHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41847601
2015-04-07
用途:
波板をリップ溝型鋼に打ち付ける
建設業・工事業

フックボルトとの比較ですが、風が強い時、フックボルトは波板の振動でゆるむが、それが無いので良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
382:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする