※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LB110形13400Lm省エネ調光昼白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41847734
品番
NNL8300HNJLA2
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5〜100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
タイプ
省エネタイプ
電圧(V)
200〜242
全光束(Lm)
13400
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。