※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB110形13400Lm省エネ温白色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41847768 品番NNL8300HVJLE2
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型> 材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) タイプ省エネタイプ 電圧(V)200〜242 消費電力(W)70.5 全光束(Lm)13400 色温度(K)3500 光源色温白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12480 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする