※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRXナベ (SUS410)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード41847924 品番3.5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS410 ねじの呼びM3.5 長さ(mm)10 頭部形状ナベ 種類FRXナベ 寸法H(mm)2.5 適合板厚(mm)0.9〜2.3 寸法dk(mm)6.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41847924 3.5×10 41733876 3.5×10 FRXナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂 FRXナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂 1パック(25個) 539
欠品中
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41847976
2014-08-07
用途:
鉄骨サッシを止める時に使う。
長野フロント株式会社 様

インパクトドライバーで3mmの鉄骨にサッシを止める時に使う、山が舐めないので良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3717:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする