※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB110形6400Lm白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41847926 品番NNL8600EWJLE9
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型> 材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) タイプ一般タイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)39.8 全光束(Lm)6400 色温度(K)4000 光源色白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5960 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする