Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用スイッチ類
手元スイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41848258
品番
FSK90960
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
延長ケーブル:FSK80060(別売)
電圧(V)
100
ケーブル長(m)
1.3
適合器具
NNF41885、NNF41886、NNF41887、NNF41875、NNF41876、NNF41877、NNF41883C