Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□450埋込下面開放点灯部白色
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
50
注文コード
41848285
品番
NNFK33451JDZ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
□450
消費電力(W)
50
光束(Lm)
7540
調光方式
約10〜100%デジタル調光型
色温度(K)
4000
光源色
白色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可