画像準備中

LED□450埋込乳白パネル点灯部白色

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)55 調光方式約10〜100%デジタル調光型 注文コード41848319 品番NNFK37501CDZ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は消費電力・調光方式など5種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)55 光束(Lm)7420 調光方式約10〜100%デジタル調光型 タイプ□450 色温度(K)4000 光源色白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41848319 NNFK37501CDZ9 69504219 NNFK37501K DZ9 画像準備中 □450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル デジタル調光 Panasonic(パナソニック) 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする