※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRX皿 (SUS410/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41848755
品番
3.5×10
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
10
材質
SUS410
表面処理
ブラック
適合板厚(mm)
0.9〜1.6
種類
FRX皿
寸法H(mm)
2.5
頭部形状
皿
寸法dk(mm)
6.7