※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×25 FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(小箱) 大阪魂 41849132 4×25 FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(小箱) 大阪魂 41849132

FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(小箱)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード41849132 品番4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)25 材質SUS410 種類FRX皿小頭 寸法H(mm)1.6 適合板厚(mm)1.5〜2.8 頭部形状皿小頭 寸法dk(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41849132 4×25 41735547 4×25 FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 1パック(17個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41849132
2021-04-29
用途:
サッシの取付
川崎硝子店 様 (建設業・工事業)

近所のホームセンターでは小袋しか売ってないんで、良く使うので小箱は助かります。

対象商品:
41849132
2019-08-16
用途:
鉄骨下地に外壁張り
住工房 ふりむん 様

下穴開けずにそのままビス打ちできます。よいと思います。

対象商品:
41849132
2018-01-19
用途:
折板等への表示板の取付

なかなか無い規格(長さ)なので、重宝しています。目が細かく薄めの板への噛み具合もよく、ナベも購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2654:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする