※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LB110形6400LmPiPit昼白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41849283
品番
NNL8600ENJRZ9
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型>
材質/仕上
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
タイプ
一般タイプ
電圧(V)
100〜242
制御方式
無線通信920MHz帯(PiPit)
全光束(Lm)
6400
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
調光方式
PiPit調光
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。