画像準備中

LED□450埋込下面開点灯部Pi調昼白

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)50 注文コード41849326 品番NNFK33450JRZ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)50 光束(Lm)7960 色温度(K)5000 光源色昼白色 調光方式約10〜100%連続調光型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする