※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVEリーマフレキ (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
長さ(mm)
37
注文コード
41849482
品番
5×37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
37
材質
SUS410
種類
LIVEリーマフレキ
寸法D(mm)
9.6
最大板厚(mm)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41849482
5×37
41736107
5×37
LIVEリーマフレキ (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました