画像準備中

スクエア光源グレア12000LmPi昼白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41849527 品番NNL1110KNRZ9
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
消費電力(W)74.5 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)9500 調光方式PiPit調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする