※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
LDL40X1非常灯富士型防水3800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41849773
品番
NWFG41001LE9
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)
1250
幅(mm)
120
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
3.9
高さ(mm)
114
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
37
色温度(K)
5000
電池
ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ
非常時・LDL40S・N/29/38-K点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)
100.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
Ra
84
防水保護等級
IP23 防湿
定格光束(Lm)
3720