※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDL40X2非常灯富士型防水3800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41849798 品番NWFG42001LE9
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用 長さ(mm)1250 幅(mm)200 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)4.8 高さ(mm)99 電圧(V)100〜242 消費電力(W)66 色温度(K)5000 電池ニッケル水素蓄電池 蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯 エネルギー消費効率(Lm/W)111.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra84 防水保護等級IP23 防湿 定格光束(Lm)7370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする