※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDL40X2非常灯富士型防水2500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41849807 品番NWFG42002LE9
参考基準価格(税別)¥186,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用 長さ(mm)1250 幅(mm)200 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)4.4 高さ(mm)99 電圧(V)100〜242 消費電力(W)45 色温度(K)5000 電池ニッケル水素蓄電池 蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯 エネルギー消費効率(Lm/W)107.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra84 防水保護等級IP23 防湿 定格光束(Lm)4850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする